Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H1500xL500mm Ral 7035 - NSYPAPLA155G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 398 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480774270

Réf. Sonepar

01887077427

Réf. Fournisseur

NSYPAPLA155G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

aluminium

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

398 mm

hauteur:

1398 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa haut. 1398x398mm - profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre 30mm - inserts laiton | 1 porte - éléments de fixation - alu gris RAL7035 - 2 verrous - ouverture gauche 110°

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour une installation directe dans des armoires avec partie inférieure étanche
  • Commander les plaques adaptées nécessaires, réfNSYPTZ
  • Deux positions de montage en profondeur en fonction des empreintes M8 choisies
  • Verrouillage avec inserts double barre de 5 mm
  • Incompatible avec les châssis de distribution modulaire et 19", plaque d'entrée de câble et retenue de porte NSYRETPLAU
  • En aluminium
  • Gris RAL 7038