Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H750xL500mm Ral 7035 - NSYPAPLA75G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 398 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480774317
Réf. Sonepar
01887077431
Réf. Fournisseur
NSYPAPLA75G
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
398 mm
hauteur:
648 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre




