Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H750xL750mm Ral 7035 - NSYPAPLA77G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 648 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480774324
Réf. Sonepar
01887077432
Réf. Fournisseur
NSYPAPLA77G
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
648 mm
hauteur:
648 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre




