Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD125 - NSYDPHD125P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480841330
Réf. Sonepar
01887084133
Réf. Fournisseur
NSYDPHD125P
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
1393 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
28.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X


