Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD127 - NSYDPHD127P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480841378

Réf. Sonepar

01887084137

Réf. Fournisseur

NSYDPHD127P

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

750 mm

hauteur:

1393 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT - porte pleine - 1393x750mm - façade - PanelSeT PHD enveloppe juxtaposable - appareil de retenue de porte - porte - poignée - charnières - verrou - polyester renforcé fibres de verre gris RAL7035 - 1242 E - ouv. révers. 120°