Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD75 - NSYDPHD75P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - porte pleine + fermeture complète PHD75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480841453

Réf. Sonepar

01887084145

Réf. Fournisseur

NSYDPHD75P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

500 mm

hauteur:

788 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT - porte pleine - 788x500mm - façade - PanelSeT PHD enveloppe juxtaposable - appareil de retenue de porte - porte - poignée - charnières - verrou - polyester renforcé fibres de verre gris RAL7035 - 1242 E - ouv. révers. 120°