Schneider Electric - PanelSeT - Porte pleine - sans serrure - coffret polyester PLM64G - H600xL400mm - NSYDPLM64G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte de compartiment 
- matériau - plastique 
- couleur - gris 
- indice de protection (IP) - IP66 
- largeur - 436 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485422329
Réf. Sonepar
01887542232
Réf. Fournisseur
NSYDPLM64G
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
436 mm
hauteur:
436 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X



