Schneider Electric - PanelSeT - Porte pleine - sans serrure - coffret polyester PLM75G - H700xL500mm - NSYDPLM75G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 536 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422336

Réf. Sonepar

01887542233

Réf. Fournisseur

NSYDPLM75G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

536 mm

hauteur:

536 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

27 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT - porte pleine façade - PanelSeT PLM haut. 747x536mm - 1 porte - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7035 - ouverture gauche - ouverture droite 180° - 50 kg/m²