Schneider Electric - PanelSeT - porte relief gauche + fermeture complète PHD155 - NSYDPHD155LR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480841408
Réf. Sonepar
01887084140
Réf. Fournisseur
NSYDPHD155LR
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
1250 mm
hauteur:
1593 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
28.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X


