Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - porte vitrée de coffret polyester PLM32 sans fermeture - NSYDPLM32T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480481857

Réf. Sonepar

01887048185

Réf. Fournisseur

NSYDPLM32T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

235 mm

hauteur:

320 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

175 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PanelSeT - porte transparente façade - PanelSeT PLM haut. 320x235mm 175mm - 1 porte - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7032 - ouverture gauche - ouverture droite 180° - 50 kg/m²