Schneider Electric - PanelSeT - Porte vitrée - sans serrure - coffret polyest PLM108TG - H1000xL800mm - NSYDPLM108TG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 852 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485422411
Réf. Sonepar
01887542241
Réf. Fournisseur
NSYDPLM108TG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
852 mm
hauteur:
852 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
32 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X