Schneider Electric - PanelSeT - Porte vitrée - sans serrure - coffret polyest PLM3025TG - H300xL250mm - NSYDPLM3025TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422299

Réf. Sonepar

01887542229

Réf. Fournisseur

NSYDPLM3025TG

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

18.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT - porte vitrée façade - PanelSeT PLM haut. 308x255mm - 1 porte - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7035 - ouverture gauche - ouverture droite 120° - 50 kg/m²