Schneider Electric - PanelSeT - Porte vitrée - sans serrure - coffret polyester PLM64TG - H600xL400mm - NSYDPLM64TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 436 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485422381
Réf. Sonepar
01887542238
Réf. Fournisseur
NSYDPLM64TG
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
436 mm
hauteur:
436 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X



