Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M32 - NSYCGSP32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - apprêté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481360366
Réf. Sonepar
01887136036
Réf. Fournisseur
NSYCGSP32
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
apprêté
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
32...32
Les Atouts de l'article:
Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X. Le produit est composé d'un joint CR (chloroprène) et d'un corps PA (polyamide). Ce presse-étoupe a un filetage de M32 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en haut et en bas du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme aux certifications UL et VDE. Il est résistant aux UV.