Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M40 - NSYCGSP40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe à clips - M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - apprêté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360373

Réf. Sonepar

01887136037

Réf. Fournisseur

NSYCGSP40

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

40...40