Schneider Electric - PanelSeT - Presse-étoupe - avec écrou - CEM - M16 - NSYCGHF16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
matériau - laiton
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360106
Réf. Sonepar
01887136010
Réf. Fournisseur
NSYCGHF16
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
laiton
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
16...16


