Schneider Electric - PanelSeT - Presse-étoupe - avec écrou - CEM - M25 - NSYCGHF25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
matériau - laiton
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360120
Réf. Sonepar
01887136012
Réf. Fournisseur
NSYCGHF25
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
laiton
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
25...25
Les Atouts de l'article:
Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X Ce produit est composé d'un corps en laiton nickelé et d'un joint CR (chloroprène). Ce presse-étoupe a un filetage de M25 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en haut et en bas du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement chromé. Il est conforme à la certification UL. Il est conforme à la directive CEM.


