Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - 316L - avec écrou - M20 - NSYCGX20H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - presse-étoupe 
- type - droit 
- hauteur - 36 mm 
- nombre d'ouvertures de connecteur - 1 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606481360298
Réf. Sonepar
01887136029
Réf. Fournisseur
NSYCGX20H
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
hauteur:
36 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
apprêté
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
20...20



