Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - 316L - avec écrou - M32 - NSYCGX32H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • hauteur - 41.5 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481360311

Réf. Sonepar

01887136031

Réf. Fournisseur

NSYCGX32H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

hauteur:

41.5 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

32...32

PanelSeT - Thalassa - Presse étoupe - inox - 316L - avec écrou - M32

Les Atouts de l'article:

Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X. Le produit est composé d'un joint CR (chloroprène) et d'un corps en acier inoxydable. Ce presse-étoupe a un filetage de M32 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en haut et en bas du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme à la certification VDE.