Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - avec écrou - M12 - NSYCGX12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - presse-étoupe 
- type - droit 
- hauteur - 28 mm 
- nombre d'ouvertures de connecteur - 1 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606481360212
Réf. Sonepar
01887136021
Réf. Fournisseur
NSYCGX12
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
hauteur:
28 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
apprêté
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
12...12
Les Atouts de l'article:
Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X Ce produit en acier inoxydable. Ce presse-étoupe a un filetage de M12 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en haut et en bas du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme à la certification VDE.



