Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - avec écrou - M20 - NSYCGX20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
hauteur - 36 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360236
Réf. Sonepar
01887136023
Réf. Fournisseur
NSYCGX20
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
hauteur:
36 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
apprêté
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
20...20



