Schneider Electric - PanelSeT - Presse étoupe - inox - avec écrou - M25 - NSYCGX25

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • hauteur - 35.5 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360243

Réf. Sonepar

01887136024

Réf. Fournisseur

NSYCGX25

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

hauteur:

35.5 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

apprêté

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

25...25