Schneider Electric - PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M20 - ISM71503
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480077203
Réf. Sonepar
00020008073
Réf. Fournisseur
ISM71503
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
inclinaison du filetage:
2.5 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
20 mm
dimension angulaire hexagonale:
14 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
membrane
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-30...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce presse-étoupe dispose d'un dispositif de décharge de traction et métrique externe. Son écrou de blocage avec métrique interne est à utiliser avec les presse-étoupes dans les trous non taraudés. Il est équipé d'un écrou et d'un joint en néoprène pour un câble.





