Schneider Electric - PanelSeT - profilé DIN 35x7,5mm L192mm - NSYAMRD19357TB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 168.5 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480166242

Réf. Sonepar

00020008023

Réf. Fournisseur

NSYAMRD19357TB

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

168.5 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

158.5 mm

épaisseur de matériau:

1 mm