Schneider Electric - PanelSeT - profilé DIN 35x7,5mm L291mm - NSYAMRD29357TB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 265 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480166266

Réf. Sonepar

00020008025

Réf. Fournisseur

NSYAMRD29357TB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

265 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

255 mm

épaisseur de matériau:

1 mm