Schneider Electric - PanelSeT - profilé DIN 35x7,5mm L341mm - NSYAMRD34357TB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 315 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480166273
Réf. Sonepar
00020008026
Réf. Fournisseur
NSYAMRD34357TB
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
315 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
305 mm
épaisseur de matériau:
1 mm