Schneider Electric - PanelSeT - Profilé universel - AM1EA200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - rail de montage 
- adapté à la largeur de boîtier - 0 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm 
- matériau - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110570434
Réf. Sonepar
00002057043
Réf. Fournisseur
AM1EA200
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
38 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
15.9 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035




