Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - dosseret modulaire - L600xP200mm - NSYSDC62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - console indépendante
largeur - 600 mm
hauteur - 483 mm
profondeur - 200 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pupitre SD/SDF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480154508
Réf. Sonepar
00020015450
Réf. Fournisseur
NSYSDC62
Marque
Schneider Electric
composants de la console:
console indépendante
largeur:
600 mm
hauteur:
483 mm
profondeur:
200 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
Ce couvercle de console à charnières est en tôle d'acier grise de 1,5mm d'épaisseur (RAL 7035) pour PanelSeT SD. La console est équipée d'un compas d'ouverture pneumatique avec angle d'ouverture de 75°. Il se fixe sur le dessus du pupitre. Le verrouillage se fait par serrure double barre de 3mm. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Le kit est composé de 1 porte, 1 carrosserie, 1 retenue et 2 serrures. Son indice de protection est IP55 conformément à la norme CEI 60529. L'indice de protection mécanique est IK10 conformément à la norme CEI 62262.






