Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contôle - H1400xL1200xP1045mm - NSYSDF1210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composants de la console - console indépendante
largeur - 1200 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 1045 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480162978
Réf. Sonepar
00020016297
Réf. Fournisseur
NSYSDF1210
Marque
Schneider Electric
composants de la console:
console indépendante
largeur:
1200 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
1045 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
4
Degré de protection (NEMA):
12






