Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contôle - H1400xL1600xP845mm - NSYSDF168

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 1400 mm

  • profondeur - 845 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480162947

Réf. Sonepar

00020016294

Réf. Fournisseur

NSYSDF168

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composants de la console:

console indépendante

largeur:

1600 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

845 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

4

Degré de protection (NEMA):

12