Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400xL1600xP1045mm - NSYSDF1610

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 1400 mm

  • profondeur - 1045 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480162985

Réf. Sonepar

00020016298

Réf. Fournisseur

NSYSDF1610

Marque

Schneider Electric

composants de la console:

console indépendante

largeur:

1600 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

1045 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

4

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400mxL1600mmxP1045mm - IP55- gris (RAL 7035) - installation au sol - avec console et pupitre - serrure de poignée, double barre 5 mm, verrou 2 points, double barre 3 mm

Quelques mots du fabricant :

  • L'accès complet est assuré par l'avant et l'arrière
  • Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 120°
  • Serrure deux points avec insert double barre 3 mm
  • Couvercle de bureau équipé d'une ouverture pneumatique à 75°
  • Rails de renfort perforés avec pas de 25 mm pour une installation rapide des câbles et chemins de câbles
  • Couvercle articulé et équipé d'une ouverture pneumatique
  • Ouverture à 75°
  • Porte arrière amovible et réversible, ouverture à 120°
  • Verrouillage par serrure trois points avec cadre plat, insert double barre 5 mm
  • Une plaque passe-câbles d'entrée, joint en polyuréthane