Schneider Electric - PanelSeT - rail C - 21x11x10mm - L2000mm - NSYCN20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480181085
Réf. Sonepar
00020018108
Réf. Fournisseur
NSYCN20
Marque
Schneider Electric
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
11 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm