Schneider Electric - PanelSeT - rail C profilé - 21x11x10mm - L2000mm - NSYCNT20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480181191

Réf. Sonepar

00020018125

Réf. Fournisseur

NSYCNT20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

11 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

12.5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm