Schneider Electric - PanelSeT - rail DIN asymétrique - 32x15mm - L2000mm - NSYADR200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480180194
Réf. Sonepar
00020018019
Réf. Fournisseur
NSYADR200
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail G
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
6.5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce lot contient 10 rails DIN asymétriques. Le rail est en acier galvanisé non perforé de 1,5mm.





