Schneider Electric - PanelSeT - rail DIN réglable - 600mm - NSYMFSC60D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480065545
Réf. Sonepar
00020064589
Réf. Fournisseur
NSYMFSC60D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
495 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0