Schneider Electric - PanelSeT - rail symétrique 35 mm / PLM86 - NSYCS600PLM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 610 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480191671
Réf. Sonepar
00020051044
Réf. Fournisseur
NSYCS600PLM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
610 mm
forme de trou:
anneau
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
580 mm
épaisseur de matériau:
1 mm