Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - réhausse de fixation M5 H15mm - NSYE1525

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 0.9 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 0.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480181306

Réf. Sonepar

00020018134

Réf. Fournisseur

NSYE1525

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

0.9 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

0.9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non