Schneider Electric - PanelSeT - réhausse de fixation - M8 - H40mm - NSYEX408

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 1.5 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181924

Réf. Sonepar

00020018192

Réf. Fournisseur

NSYEX408

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

1.5 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non