Schneider Electric - PanelSeT - réhausse de fixation - M8 - H60mm - NSYEX608

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 1.5 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480181955

Réf. Sonepar

00020018195

Réf. Fournisseur

NSYEX608

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

1.5 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non