Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - 2P - H800xL1200xP300 - châssis - NSYS3D81230DP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159015
Réf. Sonepar
00020015901
Réf. Fournisseur
NSYS3D81230DP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Armoire à montage mural avec revêtement en poudre époxy-polyester
- Ouverture réversible des portes (jusqu'à 120°) pour un accès facile
- Portes, plaques passe-câbles et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Corps monobloc et rail avant en forme de gouttière, double épaisseur de tôle
- Accès uniquement par l'avant
- Adapté aux environnements difficiles
- Trois points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour une sécurité optimale


