Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL1000xP300 - châssis plein - 2 portes - NSYS3D101030DP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL1000xP300 - châssis plein - 2 portes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480160325

Réf. Sonepar

00020087363

Réf. Fournisseur

NSYS3D101030DP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1000 x 1000 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10

Les Atouts de l'article:

Cette enveloppe murale en acier convient à des applications polyvalentes, y compris les environnements difficiles. Elle est en acier. L'armoire est grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, de deux portes et d'une serrure. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). Les portes disposent d'un verrou à trois points avec double barre de 3mm. Les portes et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. L'armoire est équipée d'une plaque de montage en acier galvanisé et est certifiée GL, BV, LR, UL, DNV et cUL. Ses indices de protection sont IK10 (CEI62262) et IP55 (CEI60529). Elle présente un corps monobloc et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur pour une résistance accrue. Elle dispose d'un accès frontal.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • La finition en poudre époxy-polyester assure une bonne durabilité
  • Portes réversibles avec verrouillage à trois points pour un accès facile et une sécurité optimale
  • Portes et plaques passe-câbles amovibles pour faciliter la maintenance
  • En acier galvanisé pour une meilleure durabilité
  • Rail avant en forme de gouttière double épaisseur pour un drainage efficace des eaux de pluie
  • Accès frontal pour plus de praticité
  • Applications polyvalentes