Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP300 - châssis plein - NSYS3D10630P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480160202
Réf. Sonepar
00020016020
Réf. Fournisseur
NSYS3D10630P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Elle résiste à la poussière et à l'eau (indice IK10, IEC62262, indice IP66 (IEC60529 et indice NEMA 4X/13). L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, d'une plaque de montage, d'une porte pleine avec une serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. La porte, la plaque passe-câbles et de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifié par BV, LR, UL, GL, DNV et cUL. Elle dispose d'un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps en une seule pièce, pour plus de durabilité. L'accès est frontal.
Quelques mots du fabricant :
- Extrêmement résistant à la poussière et à l'eau pour un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles
- En acier avec finition en poudre époxy-polyester
- Ouverture de la porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Sécurité optimale grâce à la serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm
- Plaque passe-câbles, porte et support de montage retirables pour la maintenance
- Corps monobloc avec double épaisseur de feuille pour une meilleure durabilité
- Utilisation intérieure et extérieure polyvalente
- Poids faible (41 kg) pour faciliter le montage mural