Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP400 - châssis plein - NSYS3D10640P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480160172
Réf. Sonepar
00020087359
Réf. Fournisseur
NSYS3D10640P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Acier et robustesse pour une utilisation durable dans les environnements difficiles
 - Armoire polyvalente à montage mural
 - Accès facile grâce à une ouverture de porte jusqu'à 120° et une serrure à trois points
 - Maintenance pratique avec une porte et plaque passe-câbles amovibles
 - Rail avant en forme de gouttière avec double épaisseur et corps monobloc pour une résistance optimale
 - Robuste, permettant le montage mural (poids net de 45 kg)
 - Accessibilité par l'avant
 - Applications polyvalentes
 


