Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP250 - châssis plein - NSYS3D10825P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480160141
Réf. Sonepar
00020087360
Réf. Fournisseur
NSYS3D10825P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette enveloppe murale en acier convient à des applications polyvalentes, y compris les environnements difficiles. Elle est certifiée LR, UL, GL, cUL, DNV et BV. L'armoire est grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire comprend un corps, deux plaques passe-câbles, une plaque de montage, une porte pleine et une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec double barre de 3mm. La porte et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. La plaque de montage est pleine et peut être fixée avec un élément de fixation. Elle est classée NEMA 4X/13. Ses indices sont IK10 (CEI62262) et IP66 (CEI60529). Elle présente un corps monobloc et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur pour une résistance accrue. Elle dispose d'un accès frontal.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Ouverture réversible à 120° de la porte
- Serrure à trois points avec insert à double barre pour une sécurité optimale
- Les portes et presse-étoupes sont amovibles pour faciliter la maintenance
- Corps monobloc avec rail avant double épaisseur pour plus de durabilité
- Rail avant en forme de gouttière empêchant l'entrée d'eau
- Accessibilité par l'avant


