Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP300 - porte vitrée - NSYS3D10830T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
- largeur - 800 mm 
- hauteur - 1000 mm 
- profondeur - 300 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480160103
Réf. Sonepar
00020016010
Réf. Fournisseur
NSYS3D10830T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Grande résistance à la poussière et à l'eau (indice de protection IP66)
- Ouverture de la porte vitrée à 120° pour un accès facile
- Serrure à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Plaques de porte et de presse-étoupe amovibles pour la maintenance
- Rail avant en forme de gouttière avec double épaisseur pour une résistance optimale
- Corps monobloc pour une meilleure durabilité et fiabilité
- Accès frontal pour plus de praticité


