Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP400 - porte vitrée - NSYS3D10840T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480160073
Réf. Sonepar
00020016007
Réf. Fournisseur
NSYS3D10840T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Coffret mural pour une utilisation polyvalente dans des environnements difficiles
- Ouverture de porte à 120° réversible, pour un accès facile
- Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière pour des performances durables
- Serrure à trois points avec insert double barre pour un stockage sécurisé
- Plaques et presse-étoupe amovibles pour faciliter la maintenance
- En acier pour une protection durable
- Corps monobloc et rail avant unique pour une grande fiabilité des performances
- Accès frontal pour plus de praticité


