Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP300 - porte vitrée - NSYS3D121030T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP300 - porte vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480160011

Réf. Sonepar

00020016001

Réf. Fournisseur

NSYS3D121030T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 1000 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Les Atouts de l'article:

Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Elle résiste aux impacts (indice IK08, IEC62262) et à la poussière, à l'eau et autres éléments corrosifs avec un indice IP66 (IEC60529) et un classement NEMA 4X/13. L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, d'une porte vitrée et d'une serrure. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. La porte et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifiée par BV, DNV, GL, cUL, LR et UL



Quelques mots du fabricant :

  • PanelSet coffret S3D acier pour applications polyvalentes
  • Grande résistance à la poussière, à l'eau et à la corrosion
  • Ouverture de la porte vitrée à 120° pour un accès facile
  • Sécurité optimale grâce au verrou à trois points avec insert double barre
  • Installation flexible grâce à la porte réversible
  • Porte et presse-étoupe amovibles pour faciliter la maintenance
  • Gris, finition poudre époxy-polyester pour un design élégant
  • Poids 47 kg