Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP400 - châssis plein - 2 portes - NSYS3D121040DP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP400 - châssis plein - 2 portes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480159992

Réf. Sonepar

00020015999

Réf. Fournisseur

NSYS3D121040DP

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 1000 x 400 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural en acier pour de nombreuses applications
  • Deux portes pleines avec serrure 3 points et ouverture réversible jusqu'à 120°
  • Portes, plaques passe-câbles et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Finition en poudre époxy-polyester de couleur grise pour un design élégant
  • Corps monobloc avec rail avant double épaisseur pour un accès facile
  • Adapté aux environnements difficiles, grande durabilité
  • Poids faible pour faciliter l'installation