Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP400 - porte pleine - NSYS3D12640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP400 - porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480159916

Réf. Sonepar

00020015991

Réf. Fournisseur

NSYS3D12640

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 600 x 400 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Les Atouts de l'article:

Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. L'armoire est grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. Elle se compose d'un corps, d'une porte pleine, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle dispose d'un indice IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529), contre les impacts, la poussière et l'eau. Elle dispose d'un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps en une seule pièce, pour plus de durabilité. L'accès est frontal.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Gris avec une finition en poudre époxy-polyester
  • Ouverture des portes à 120°, pour un accès facile
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
  • Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP66)
  • Corps monobloc et rail avant en forme de gouttière double épaisseur
  • Haute résistance aux chocs (IK10)
  • Accès frontal pour plus de praticité