Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1400xL1000xP300 - châssis plein - NSYS3D141030DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
- largeur - 1000 mm 
- hauteur - 1400 mm 
- profondeur - 300 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159817
Réf. Sonepar
00020015981
Réf. Fournisseur
NSYS3D141030DP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette enveloppe murale en acier convient à des applications polyvalentes, y compris les environnements difficiles. Elle est en acier. L'armoire est grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. Elle se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, de deux portes pleines avec une serrure à trois points avec un insert double barre de 3mm et d'une plaque de montage. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). Les portes, les plaques passe-câbles et la plaque de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifiée BV, LR, UL, GL, DNV et cUL. Ses indices de protection sont IK10 (CEI62262) et IP55 (CEI60529). Elle présente un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps monobloc. Elle dispose d'un accès frontal.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Double porte avec ouverture à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Portes, plaques passe-câbles et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Finition en poudre époxy-polyester pour une durabilité optimale
- Rail avant en forme de gouttière avec double épaisseur et corps monobloc pour une résistance optimale
- Serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
- Accessibilité par l'avant
- Applications polyvalentes


